Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; 280mm
Artikel-Nr.:
     2805-BE1120A
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     1120A
EAN/GTIN:
     8014230548012
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Schere (Funkenfrei)
Hersteller: BETA
Material: Stahl
Länge: 280mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Schneidebereich: Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech mit einer Stärke bis 1,2 mm;Kunststoff Ø2mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kunststoffen;zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.