Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 4A; 40W; SOT32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 4A; 40W; SOT32
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 4A; 40W; SOT32
Artikel-Nr.:
     2805-BD678
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BD678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: SOT32
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 750
Kollektor-Emitter-Strom: 4A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tube
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,84*
10
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,88*
1 Tag
11408
1
€ 14,99*
ab € 0,319*
€ 1,108*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,78*
€ 2,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
BD678
ab € 0,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.