Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; U-DFN2020-6; 10÷350mA; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BCR420UFD-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCR420UFD-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: U-DFN2020-6
Betriebsspannung: 1,4...40V
Ausgangsstrom: 10...350mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,197*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,414*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.