Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SOT143R; 20÷60mA; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCR402RE6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR402RE6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143R
Betriebsspannung: 1,2...18V DC
Ausgangsstrom: 20...60mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,50*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.