Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 60mA; Ch: 1; 1,4÷40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BCR401U
Infineon BCR401U
Artikel-Nr.:
     2805-BCR401UE6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Betriebsspannung: 1,4...40V DC
Ausgangsstrom: 60mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,125*
€ 0,179*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
3 Tage
38003
5
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,454*
2 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.