Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SOT143R; 60mA; Ch: 1; 1,2÷18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; einzelner Transistor; SOT143R; 60mA; Ch: 1; 1,2÷18V
IC: driver; einzelner Transistor; SOT143R; 60mA; Ch: 1; 1,2÷18V
Artikel-Nr.:
     2805-BCR401R
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401RE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143R
Betriebsspannung: 1,2...18V
Ausgangsstrom: 60mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,157*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,27*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,469*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.