Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 250mA; Ch: 1; 0÷4,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BCR321U
Infineon BCR321U
Artikel-Nr.:
     2805-BCR321UE6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR321UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Betriebsspannung: 0...4,5V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2565
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,547*
10 Tage
1000
66
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,55*
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,228*
€ 1,318*
100
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.