Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 250mA; Ch: 1; 0÷4,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 250mA; Ch: 1; 0÷4,5V
IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 250mA; Ch: 1; 0÷4,5V
Artikel-Nr.:
     2805-BCR321UE6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR321UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Betriebsspannung: 0...4,5V
Ausgangsstrom: 0,25A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,54*
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,54*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,651*
1 Tag
2875
25
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,953* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.