Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; 0,8W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-BC640
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC640TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
onsemi transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,8W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,147*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,46*
2 Tage
372
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,47*
2 Tage
6632
5
€ 14,99*
ab € 0,089*
€ 0,5584*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.