Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 30V; 0,1A; 500mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 30V; 0,1A; 500mW; TO92
Transistor: PNP; bipolar; 30V; 0,1A; 500mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC559A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC559A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 120
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Weitere Suchbegriffe: transistor to92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0357*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.