Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 30V; 0,1A; 0,625W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC558B-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BC558B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 180...460
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: transistor to92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.