Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 500mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 500mW; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 500mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC548C-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC548C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to92
schalttransistor npn
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 400
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0378*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.