Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 500mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 500mW; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 500mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC547B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC547B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to92
schalttransistor npn
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 200
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0355*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.