Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 500mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 500mW; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 500mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC546C-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC546C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 400
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0465*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.