Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC546-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TBC546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to92
schalttransistor npn
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 75...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.