Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,2A; 0,3/0,75W; TO18; 10dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,2A; 0,3/0,75W; TO18; 10dB
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,2A; 0,3/0,75W; TO18; 10dB
Artikel-Nr.:
     2805-BC177A-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BC177A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO18
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 120...220
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,3/0,75W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Geräuschfaktor: 10dB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1545
10
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,63*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,216*
€ 1,117*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.