Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39
Artikel-Nr.:
     2805-BC140-16-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TBC140.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO39
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,8/4W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.