Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 1A; 0,8/4W; TO39
Artikel-Nr.:
     2805-BC140-10-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TBC140.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO39
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 63...160
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,8/4W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,249*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.