Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 250mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V; 350mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 250mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 250mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 0,855V; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAW56-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAW56-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsspannung max.: 0,855V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 1A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.