Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 75mA; 4ns; SOT523; Ufmax: 1,25V; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 75mA; 4ns; SOT523; Ufmax: 1,25V; 150mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 75mA; 4ns; SOT523; Ufmax: 1,25V; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAV99T-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAV99T-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 85V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 75mA
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.