Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,215A; 6ns; SOT23; 225mW; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,215A; 6ns; SOT23; 225mW; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,215A; 6ns; SOT23; 225mW; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAV99LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAV99LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,45A
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 6ns
Verlustleistung: 0,225W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0132*
€ 0,0172*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0276*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0121*
€ 0,05*
1 Tag
12674
25
€ 5,95*
ab € 0,0469*
€ 0,2091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.