Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 75mA; 4ns; SOT523; Ufmax: 1,25V; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 75mA; 4ns; SOT523; Ufmax: 1,25V; 150mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 75mA; 4ns; SOT523; Ufmax: 1,25V; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAV70T-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAV70T-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 85V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 75mA
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.