Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV70.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAV70,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diode sot-23, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0146*
100
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0338*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0135*
€ 0,0624*
2 Tage
266360
5
€ 14,99*
ab € 0,0271*
€ 0,1426*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.