Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,25A; 50ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,25A; 50ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 1A
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,25A; 50ns; MiniMELF,SOD80; Ifsm: 1A
Artikel-Nr.:
     2805-BAV102-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAV102-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 0,625A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0254*
€ 0,0417*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,1192*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.