Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BAT754S.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT754S,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0534*
€ 0,0809*
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0509*
€ 0,2355*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.