Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOD123; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOD123; 150mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOD123; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54W-HE3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAT54W-HE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.