Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT563; 5ns; 150mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT563; 5ns; 150mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT563; 5ns; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54V-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT54V-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT563
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 5ns
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.