Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT54SW-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT54SW_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1475*
€ 1,36553
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,8375*
€ 0,99663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.