Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT54SW-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT54SW-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 90µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0702*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.