Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54S-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT54S-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0614*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01228* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.