Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23; 5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23; 5ns
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT23; 5ns
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54S-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAT54S-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0168*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0255*
€ 0,1563*
1 Tag
1099283
5
€ 14,99*
ab € 0,0213*
€ 0,2421*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAT54S,215
ab € 0,0239*
Ähnlich
Nexperia
BAT54S,215
ab € 0,0187*
Ähnlich
Vishay
BAT54S-E3-08
ab € 0,0275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.