Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54CW.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54CW,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51000
3000
€ 14,99*
ab € 0,0158*
€ 0,026*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0151*
€ 0,042*
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0525*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
BAT54CWT1G
ab € 0,0181*
Ähnlich
onsemi
BAT54CWT1G
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.