Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAT54CWT1G DIODE U.KURZE ERH.Z. 100MA 30V SOT-323-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440778
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAT54CWT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT54
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAT54CWT1G, 2440778, 244-0778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,018*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0214*
    € 0,02547
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0204*
    € 0,02428
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BAT54CW,115
    ab € 0,0151*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.