Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT563; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT54CTB6-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT54CTB6_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT563
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0642*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.