Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT523; 5ns; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT523; 5ns; 150mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT523; 5ns; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54CT-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT54CT-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.