Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54C-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT54C-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.