Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOT23; 5ns; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54A-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT54A-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.