Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; 5ns; SOT23; 250mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; 5ns; SOT23; 250mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; 5ns; SOT23; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT54-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1675*
€ 1,38933
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.