Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 150mA; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 150mA; SOD323; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 150mA; SOD323; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAT46WS-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT46WS-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,75A
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.