Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 0,25A; SOD323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 0,25A; SOD323
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 0,25A; SOD323
Artikel-Nr.:
     2805-BAT46WJ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT46WJ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,71V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0466*
€ 0,1259*
25
€ 8,95*
ab € 0,0913*
€ 0,4331*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,259* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.