Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,1A; SOD123; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,1A; SOD123; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 100V; 0,1A; SOD123; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAT46W-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAT46W-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 6pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,35A
Vorwärtsspannung max.: 0,25V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0525*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0455*
€ 0,2456*
1 Tag
53978
5
€ 14,99*
ab € 0,0446*
€ 0,4205*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BAT46W-HE3-08
ab € 0,0475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.