Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD123; 5ns; 200mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD123; 5ns; 200mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD123; 5ns; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT43W-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT43W-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.