Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD323; 5ns; 200mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD323; 5ns; 200mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD323; 5ns; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT42WS-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT42WS-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.