Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD123; 5ns; 200mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD123; 5ns; 200mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 200mA; SOD123; 5ns; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT42W-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT42W-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4775*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,0325*
€ 1,22868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.