Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD123; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT42W-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT42W_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.