Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; MiniMELF,SOD80; 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; MiniMELF,SOD80; 200mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; MiniMELF,SOD80; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAS85-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS85-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 0,24V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0356*
€ 0,1417*
50
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,417* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.