Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 70mA; 5ns; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 70mA; 5ns; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 70mA; 5ns; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAS70-04-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAS70-04-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 70mA
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,1A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3625*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6275*
€ 0,74673
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.