Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 0,2A; 5ns; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 0,2A; 5ns; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 0,2A; 5ns; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAS70-04-E3-18
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS70-04-E3-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 1,5F
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 0,41V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1295*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0259* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2885*
€ 0,34332
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.