Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 250mA; 4ns; SOD523; Ufmax: 1,25V; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 250mA; 4ns; SOD523; Ufmax: 1,25V; 150mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 250mA; 4ns; SOD523; Ufmax: 1,25V; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAS516-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TBAS516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
smd diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 85V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,276*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,358*
€ 1,61602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.