Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,12A; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BAS40L.315
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS40L,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD882;DFN1006-2
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,12A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,2A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0753*
1 Tag
2715
5
€ 14,99*
ab € 0,0377*
€ 0,3054*
40
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 1,1295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.